TRANEMO GEREEDSCHAPSVEST STR. HI-VIS 436044 GEEL/MAR MT XXL
TRANEMO GEREEDSCHAPSVEST STR. HI-VIS 436044 GEEL/MAR
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:43604494008
Rubix:A0675112
EAN:7393286279110

Productdetails : TRANEMO GEREEDSCHAPSVEST STR. HI-VIS 436044 GEEL/MAR MT XXL
Hi-Vis multifunctioneel gereedschapsvest met stretch met praktische zakken en riemlussen rond de taille.
Ritssluiting voorzijde. Twee lussen voor radio/gasmonitor. Grote borstzak rechts met rits en telefoonzak en verdekte sleutelring. Links een open borstzak met pennenzak en lussen. Spijkerzakken aan voor- en achterzijde, versterkt met HTPA, rechtsvoor zak met gereedschapszakken. Riemlussen. Twee hamerlussen. Lussen voor gereedschap aan de tailleband voor extra accessoires.
NORMERING:
EN ISO 20471
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 2xl |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 74% polyester / 24% katoen / 2% elastan (elastic fibre) – 245 g/m²; versterking: 100% polyamide (htpa dobby) – 260 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,96 excl. BTW
/ stuk
€ 141,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen