TRANEMO LAS AMK. OVERALL FR OUTBACK 554186 ANTRACIET MT C46
TRANEMO LAS AMK. OVERALL FR OUTBACK 554186 ANTRACIET
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:55418667046
Rubix:A0674442
EAN:7393286291037

Productdetails : TRANEMO LAS AMK. OVERALL FR OUTBACK 554186 ANTRACIET MT C46
Inherent vlamvertragende tuinbroek met verhoogde zichtbaarheid in een soepel doek met extreem goede lasbeschermende eigenschappen. De tuinbroek kent een lange levensduur en biedt zeer hoge bescherming tegen stralingswarmte en metaalspatten. PFAS-vrij.
Verstelbare bretels met verdekte fix-lock sluiting. Borstzak met klep en sleutelring. Binnenzak. Steekzakken. Achterzakken met klep. Bovenbeen zak met klep en telefoonzak. Liniaalzak met verstelbare opening. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Fluorescerende stof onderaan de pijpen. Sterke slijtvaste stof onderaan de tuinbroek.
NORMERING:
EN ISO 11612
EN 61482-2
EN 1149-5
EN ISO 11611
EN ISO 15797
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | antraciet |
| Maat | 46 |
| Hoofdmateriaal | viscose |
| Materiaal | 74% viskose / 15% aramid / 10% polyamid / 1% antistatisk, 425 g/m² (outback hw 863); pfas-fri finish |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 317,34 excl. BTW
/ stuk
€ 383,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
46