TRANEMO LASOVERALL FR OUTBACK 551086 ANTRACIET MT L
TRANEMO LASOVERALL FR OUTBACK 551086 ANTRACIET
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:55108667006
Rubix:A0674360
EAN:7393286290818

Productdetails : TRANEMO LASOVERALL FR OUTBACK 551086 ANTRACIET MT L
Inherent vlamvertragende lasoverall met een lange levensduur en met extreem hoge bescherming tegen stralingswarmte en metaalspatten. Het soepele doek met zeer goede lasbeschermende eigenschappen en ventilatie aan de achterzijde zorgt ervoor dat de overall enorm comfortabel is om in te lassen. PFAS-vrij.
Ergonomisch voorgevormde mouwen die voorkomen dat metaalspatten in de kreuk van de mouw achterblijven. Verdekte tweeweg ritssluiting en drukknoopsluiting. Hoge kraag voor extra bescherming, verstelbaar in de breedte. Twee lussen voor radio/gasmonitor. Borstzakken met klep. Lus voor ID-zak op de mouw. Ventilatie openingen bij de oksels. Verstelbare manchetten. Steekzakken met verdekte toegang. Verstelbare elastische tailleband. Reflectie voor extra zichtbaarheid en ventilatie openingen op de rug. Achterzakken met klep. Cargozak met klep en telefoonzak. Liniaalzak met verstelbare opening. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Fluorescerend doek op de borst, aan de rugzijde en onderaan pijpen. Sterk slijtvast Cantex Weld doek onderzijde overall.
NORMERING:
EN ISO 11612
EN 61482-2
EN 1149-5
EN ISO 11611
EN ISO 15797
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | antraciet |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | viscose |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | outback hw (kwaliteit 863): 74% viscose / 15% aramide / 10% polyamide / 1% antistatisch; 425 g/m². cantex weld (885) versterking: 50% modacryl / 36% katoen / 12% polyamide / 2% antistatisch; 365 g/m². |
| Vlamweerstand | inherent vlamvertragend voor lassen: en iso 11612 a1+a2 b1 c1 f1; en 61482-2 apc 2; en iso 11611 cl.2 a1+a2; en iso 15797 (50 wasbeurten). |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 424,84 excl. BTW
/ stuk
€ 514,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen