TRANEMO OVERALL FR 601181 GEEL/MARINE MT 4XL
TRANEMO OVERALL FR 601181 GEEL/MARINE
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tranemo:6011-81-94-4XL
Rubix:A0137092
EAN:7393286218256

Documenten
Productdetails : TRANEMO OVERALL FR 601181 GEEL/MARINE MT 4XL
Vlamvertragende overall met verhoogde zichtbaarheid in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Verdekte ritssluiting. Borstzakken met klep. Steekzak met extra insteek. Verstelbare tailleband. Grote rugplooien voor extra bewegingsruimte. Reflectie op de schouders, mouwen en pijpen. Geheel metaalvrij. *Wanneer de kleding voornamelijk voor lassen wordt gebruikt, neemt u dan voor advies contact op met Tranemo Benelux. Materiaal: 811: Tera TX, 260 g/m², Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 29,8% Normeringen: EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN 1149-5, EN ISO 11611 klasse 1 A1+A2, EN 13034 Type PB (6), IEC 61482-2: APC 1, ELIM: 8,1 cal/cm², EBT: 8,7 cal/cm², TRANEMO SKINSAFE,
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 4xl |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | polyethyleen |
| Secundaire kleur | marineblauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 307,02 excl. BTW
/ stuk
€ 371,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen