TRANEMO OVERALL FR HI-VIS 501088 GEEL/MARINE MT XL

TRANEMO OVERALL FR HI-VIS 501088 GEEL/MARINE

Zie technische informatie

Referenties

Tranemo:50108894007
Rubix:A0366413
EAN:7393286259389
TRANEMO OVERALL FR HI-VIS 501088 GEEL/MARINE MT XL

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maatxl
Klasse EN204713
Zie alle specificaties

Productdetails : TRANEMO OVERALL FR HI-VIS 501088 GEEL/MARINE MT XL


Inherent vlamvertragende Hi-Vis overall in Cantex Weld aan de voorkant en de mouwen, en in Cantex Stretch aan de achterkant. Cantex Stretch geeft de overall flexibiliteit en biedt bewegingsvrijheid en hoog comfort, terwijl Cantex Weld aan de voorzijde extra hoge bescherming biedt tegen las- en slijpspatten. PFAS-vrij. Verdekte rits voorzijde met drukknopen. Twee portofoon lussen. Borstzakken met klep, gereedschapslussen en verdekte sleutelring. Manchetten verstelbaar met drukknopen. Steekzakken met klep met extra insteek. In hoogte verstelbare knievakken. Achterzakken met klep. Liniaalzak met klep. Zoom onderaan versterkt. Elastiek in de taille. Contrast stiksels.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgeel
Maatxl
Klasse EN204713
Hoofdmateriaalmodacryl
Secundaire kleurmarineblauw
Materiaal50% modacryl / 36% katoen / 12% polyamide / 2% antistatisch
Gewicht365 g/m²
€ 394,74 excl. BTW
/ stuk
€ 477,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat