TRANEMO POLOSHIRT LM FR 594589 MARINE MT L
TRANEMO POLOSHIRT LM FR 594589 MARINE
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:59458903006
Rubix:40321342
EAN:7393286165000

Productdetails : TRANEMO POLOSHIRT LM FR 594589 MARINE MT L
Vlamvertragend poloshirt met lange mouwen.
Borstzak. Geheel metaalvrij.
897: Cantex Pique, 220 g/m², LOI: 26,1%
Borstzak. Geheel metaalvrij.
897: Cantex Pique, 220 g/m², LOI: 26,1%
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 220 g/m² |
| Materiaal | cantex piké |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,62 excl. BTW
/ stuk
€ 121,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen