TRANEMO POLOSHIRT RH0005 MARINE MT 4XL
Tranemo RH0005 Poloshirt
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tranemo:RH00-05-03-4XL
Rubix:A0363474
Fabrikant:RH000503010
EAN:5709245141305

Documenten
Productdetails : TRANEMO POLOSHIRT RH0005 MARINE MT 4XL
Polokraag met drie knopen. De polo is voorgewassen voor extra stabiliteit en een lange levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 4xl |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 210 g/m² |
| Materiaal | 50% cotton / 50% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,01 excl. BTW
/ stuk
€ 36,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen