TRANEMO SCHAKELBROEK FR 519495 GEEL/MARINE MT L
TRANEMO SCHAKELBROEK FR 519495 GEEL/MARINE
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:51949594006
Rubix:A0282530
EAN:7393286258498

Productdetails : TRANEMO SCHAKELBROEK FR 519495 GEEL/MARINE MT L
Inherent vlamvertragende metaalvrije schakelbroek. PPE categorie 4 (hoger dan 40 cal/cm²).
De broek heeft een rits over de volledige lengte van de pijpen (buitenzijde) en is gemaakt van soepel, wind- en waterafstotend softshell materiaal. Afneembare bretels met fix-lock sluiting. Lussen in de taille. Steekzakken met klep. Zak voorzijde met klep. Tweeweg rits in de pijpen. Met comfortabele heat seal reflectie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | geel |
| Materiaal | 53% modacryl / 42% katoen / 3% polyamide / 1% elastische vezel / 1% antistatisch, pu laminaat |
| Gewicht | 550 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 478,16 excl. BTW
/ stuk
€ 578,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen