TRANEMO SHELL BROEK HI-VIS 430546 GEEL/MARINE MT XS
TRANEMO SHELL BROEK HI-VIS 430546 GEEL/MARINE
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:43054694003
Rubix:A0674013
EAN:7393286278946

Productdetails : TRANEMO SHELL BROEK HI-VIS 430546 GEEL/MARINE MT XS
Hi-Vis duurzame shell broek met getapete naden, mesh voering en afneembare bretels. Wind- en waterdicht conform EN 343. PFAS-vrij.
Afneembare bretels met fix-lock sluiting. Verstelbare tailleband. Steekzakken met klep. Cargozak met klep, sleutelring en lus voor ID-zak. Beenzak met klep. Achterzak met klep. Met HTPA versterkte knieën en onderaan de pijpen. Knievakken aan de binnenzijde. Tweeweg ritssluiting in de pijpen en onderin verstelbaar. Met comfortabele heat seal reflectie.
NORMERING:
EN ISO 20471
EN 343
EN 342
RIS-3279-TOM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | xs |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Zakken voor kniestukken | knievakken (kniepadzakken) aan de binnenzijde |
| Gewicht | 205 g/m² |
| Materiaal | t-tex ewr: 100% polyester, pu-laminaat (205 g/m²); htpa dobby (versterking): 100% polyamide (260 g/m²); voering: 100% polyester mesh (120 g/m²) en 100% polyester (70 g/m²). |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 187,48 excl. BTW
/ stuk
€ 226,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen