TRANEMO SHELL BROEK HI-VIS 430546 GEEL/MARINE MT L
TRANEMO SHELL BROEK HI-VIS 430546 GEEL/MARINE
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:43054694006
Rubix:A0674010
EAN:7393286278908

Productdetails : TRANEMO SHELL BROEK HI-VIS 430546 GEEL/MARINE MT L
Hi-Vis duurzame shell broek met getapete naden, mesh voering en afneembare bretels. Wind- en waterdicht conform EN 343. PFAS-vrij.
Afneembare bretels met fix-lock sluiting. Verstelbare tailleband. Steekzakken met klep. Cargozak met klep, sleutelring en lus voor ID-zak. Beenzak met klep. Achterzak met klep. Met HTPA versterkte knieën en onderaan de pijpen. Knievakken aan de binnenzijde. Tweeweg ritssluiting in de pijpen en onderin verstelbaar. Met comfortabele heat seal reflectie.
NORMERING:
EN ISO 20471
EN 343
EN 342
RIS-3279-TOM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | l |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Zakken voor kniestukken | knievakken aan de binnenzijde (kniepockets/kniepadvakken) |
| Gewicht | 205 g/m² |
| Materiaal | t-tex ewr: 100% polyester, pu-gelamineerd; htpa dobby: 100% polyamide (versterking); voering: 100% polyester mesh en 100% polyester (2 voeringvarianten genoemd) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 187,48 excl. BTW
/ stuk
€ 226,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen