TRANEMO SHELL BROEK HI-VIS 430546 ORANJE/MARINE MT 4XL
TRANEMO SHELL BROEK HI-VIS 430546 ORANJE/MARINE
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:43054693010
Rubix:A0674014
EAN:7393286278816

Productdetails : TRANEMO SHELL BROEK HI-VIS 430546 ORANJE/MARINE MT 4XL
Hi-Vis duurzame shell broek met getapete naden, mesh voering en afneembare bretels. Wind- en waterdicht conform EN 343. PFAS-vrij.
Afneembare bretels met fix-lock sluiting. Verstelbare tailleband. Steekzakken met klep. Cargozak met klep, sleutelring en lus voor ID-zak. Beenzak met klep. Achterzak met klep. Met HTPA versterkte knieën en onderaan de pijpen. Knievakken aan de binnenzijde. Tweeweg ritssluiting in de pijpen en onderin verstelbaar. Met comfortabele heat seal reflectie.
NORMERING:
EN ISO 20471
EN 343
EN 342
RIS-3279-TOM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 4xl |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Gewicht | 70 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 187,48 excl. BTW
/ stuk
€ 226,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen