TRANEMO SHELL JACK HI-VIS 430846 ORANJE/MARINE MT L
TRANEMO SHELL JACK HI-VIS 430846 ORANJE/MARINE
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:43084693006
Rubix:A0674002
EAN:7393286281021

Productdetails : TRANEMO SHELL JACK HI-VIS 430846 ORANJE/MARINE MT L
Duurzaam Hi-Vis Shell jack met getapete naden, mesh voering en afneembare capuchon. Wind- en waterdicht conform EN 343. PFAS-vrij.
Het jack is ergonomisch gevormd om te kunnen werken met omhoog geheven armen. Verdekte ritssluiting voorzijde met dubbele stormflap en drukknopen. Grote verstelbare en afneembare capuchon. Fleece aan de binnenzijde van de kraag. Veiligheidszak met rits voor documenten/IPad onder de stormflap, separate telefoonzak. Twee lussen voor radio/gasmonitor. Lussen voor bevestigen ID-zak. Verticale borstzak rechts met ritssluiting. Steekzakken met rits. Koord aan de onderzijde van het jack. Ventilatie onder de oksels en verstelbare manchetten. Rits in de voering aan de achterzijde voor het bedrukken van de jas met transfers. Fleecevoering 9028 51 06 kan worden toegevoegd.
NORMERING:
EN ISO 20471
EN 343
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | l |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Ademend | ja |
| Gewicht | 205 g/m² |
| Materiaal | shell jacket buitenlaag: 100% polyester, pu-gelamineerd (t-tex ewr). voering: 100% polyester en 100% polyester mesh. |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 197,80 excl. BTW
/ stuk
€ 239,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen