TRANEMO SHELL JAS FR 513594 GEEL/MARINE MT XXL
TRANEMO SHELL JAS FR 513594 GEEL/MARINE
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:51359494008
Rubix:A0366204
EAN:7393286230920

Productdetails : TRANEMO SHELL JAS FR 513594 GEEL/MARINE MT XXL
Inherent vlamvertragend, wind- en waterdicht shell jack met getapete naden en mesh voering. Wind- en waterdicht conform EN 343. Non-Metal.
De parka is ergonomisch gevormd om te kunnen werken met omhoog geheven armen. Verdekte ritssluiting voorzijde en dubbele stormflap met drukknopen. Afneembare en verstelbare capuchon. Lussen voor radio/gasmonitor. Borstzakken met rits. Sleutelring. Twee binnenzakken met rits, één voor documenten/I-Pad met een geïntegreerde telefoonzak. Headset houder aan de binnenzijde. Steekzakken met rits. Mouwen in wijdte verstelbaar met gebreide manchetten aan de binnenzijde. Verstelbaar koord aan de onderzijde en in de taille. HTFR Dobby aan de onderzijde van het jack en de mouwen. Heat seal reflectie voor extra comfort. Fiberfur voering 9128 kan worden bevestigd. *Het kledingstuk heeft een gecombineerde certificering en is gecertificeerd conform EN ISO 20471 KL.3 als deze wordt gedragen in combinatie met een Tranemo werkbroek of tuinbroek welke is gecertificeerd conform EN ISO 20471 KL.1 of KL.2. **De capuchon moet tijdens laswerkzaamheden of het werken met chemicaliën worden gebruikt óf van de jas worden afgehaald.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 2xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Gewicht | 230 g/m² |
| Materiaal | 40% modacryl / 59% viscose / 1% antistatisch, pu-gelamineerd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 651,88 excl. BTW
/ stuk
€ 788,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen