TRANEMO SHIRT LM HI-VIS 437711 GEEL MT XXL
TRANEMO SHIRT LM HI-VIS 437711 ORANJE
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:43771155008
Rubix:A0673928
EAN:7393286284404

Productdetails : TRANEMO SHIRT LM HI-VIS 437711 GEEL MT XXL
Soepel en vormvast Hi-Vis T-Shirt lange mouwen in tricot met een katoenen afwerking aan de binnenzijde voor comfort. PFAS-vrij.
T-shirt met ronde hals en heat seal reflectie. Geribde manchetten. Ronde hals. Met comfortabele heat seal reflectie.
NORMERING:
EN ISO 20471
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 2xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 200 g/m² |
| Materiaal | 55% polyester / 45% katoen; piqué interlock met katoenen voering; pfas-vrij; oeko-tex (volgens bijbehorende oeko-tex dti). |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,70 excl. BTW
/ stuk
€ 89,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen