TRANEMO SOFTSHELL JAS FR 519595 GEEL/MARINE MT 3XL

TRANEMO SOFTSHELL JAS FR 519595 GEEL/MARINE

Zie technische informatie

Referenties

Tranemo:51959594009
Rubix:A0366182
EAN:7393286258559
TRANEMO SOFTSHELL JAS FR 519595 GEEL/MARINE MT 3XL

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maat3xl
Klasse EN204713
Zie alle specificaties

Productdetails : TRANEMO SOFTSHELL JAS FR 519595 GEEL/MARINE MT 3XL


Inherent vlamvertragend metaalvrij softshell jack. PPE categorie 4 (hoger dan 40 cal/cm²). Het jack is ergonomisch gevormd om te kunnen werken met omhoog geheven armen en is van soepel, wind- en waterafstotend softshell materiaal. Verdekte rits voorzijde en dubbele stormflap met drukknopen. Twee portofoon lussen. Borstzakken met rits. Steekzakken met rits. Manchetten aan de binnenzijde van de mouwen. Tunnelkoord aan onderzijde jack. Comfortabele heat seal reflectie. *Het kledingstuk heeft een gecombineerde certificering en is gecertificeerd conform EN ISO 20471 KL.3 als deze wordt gedragen in combinatie met een Tranemo werkbroek of tuinbroek welke is gecertificeerd conform EN ISO 20471 KL.1 of KL.2.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgeel
Maat3xl
Klasse EN204713
Hoofdmateriaalmodacryl
Secundaire kleurmarineblauw
Ademendja
Gewicht550 g/m²
Materiaal53% modacryl / 42% katoen / 3% polyamide / 1% elastische vezel / 1% antistatisch, pu laminaat
478,16 excl. BTW
/ stuk
578,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat