TRANEMO SOFTSHELL JAS FR HI-VIS 603295 GEEL/MARINE MT S
TRANEMO SOFTSHELL JAS FR HI-VIS 603295 GEEL/MARINE
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:60329594004
Rubix:A0362313
EAN:7393286232467

Productdetails : TRANEMO SOFTSHELL JAS FR HI-VIS 603295 GEEL/MARINE MT S
Inherent vlamvertragend Hi-Vis softshell jack, zeer comfortabel. Non-Metal, wind- en waterafstotend en met een hoge vlamboognormering. Met verhoogde zichtbaarheid.Ergonomisch gevormd om te kunnen werken met omhoog geheven armen. Met comfortabele heat seal reflectie. Verdekte rits voorzijde en dubbele stormflap met drukknopen. Twee portofoonlussen. Links borstzak met klep. Rechts borstzak met rits en opening voor telefoonsnoer. Steekzakken met rits. Linker mouw zak met klep, verdekte sleutelring en lus voor ID-zak. Manchetten aan de binnenzijde van de mouwen. Tunnelkoord aan onderzijde jack.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Gewicht | 340 g/m² |
| Materiaal | 54% modacryl / 42% katoen / 2% polyamide / 1% elastische vezel / 1% antistatisch, pu-gelamineerd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 356,90 excl. BTW
/ stuk
€ 431,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen