Referenties
Tranemo:63309007002
Rubix:A0364461
EAN:7393286233723

Productdetails : TRANEMO SWEATER JACK FR 633090 ZWART MT XXS
Inherent vlamvertragende sweater met verdekte ritssluiting. PFAS-vrij.Twee steekzakken met klep. Geribde manchetten met duimband.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 2xs |
| Hoofdmateriaal | wol/polyacryl |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 360 g/m² |
| Materiaal | 60% wol / 38% viscose / 2% antistatisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 190,06 excl. BTW
/ stuk
€ 229,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen