TRANEMO SWEATSHIRT HI-VIS 437426 ORANJE MT 3XL
TRANEMO SWEATSHIRT HI-VIS 437426 ORANJE
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:43742650009
Rubix:A0675102
EAN:7393286284060

Productdetails : TRANEMO SWEATSHIRT HI-VIS 437426 ORANJE MT 3XL
Zachte en comfortabele Hi-Vis sweater met een korte rits aan de voorzijde. PFAS-vrij.
Borstzak met klep. Geribde manchetten en onderzijde. Met comfortabele heat seal reflectie.
NORMERING:
EN ISO 20471
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Materiaal | 264: 80% polyester / 20% katoen, 330 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,01 excl. BTW
/ stuk
€ 107,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen