TRANEMO SWEATVEST CAP. HI-VIS FR 503189 GEEL/MARINE MT S
TRANEMO SWEATVEST CAP. HI-VIS FR 503189 GEEL/MARINE
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:50318994004
Rubix:A0674995
EAN:7393286293581

Productdetails : TRANEMO SWEATVEST CAP. HI-VIS FR 503189 GEEL/MARINE MT S
Inherent vlamvertragend Hi-Vis sweater vest met capuchon in een zachte sweater kwaliteit; Met 20% gerecycled katoen. Metaalvrij en PFAS-vrij.
Verdekte ritssluiting. Capuchon Borstzak met rits. Steekzakken. Geribde manchetten. Met heat seal reflectie.
NORMERING:
EN ISO 11612
EN 61482-2
EN 1149-5
TRANEMO SKINSAFE
EN ISO 20471
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | s |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Secundaire kleur | marineblauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 300,14 excl. BTW
/ stuk
€ 363,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen