Referenties
Tranemo:RH002707006
Rubix:A0363368
EAN:5709245139609

Productdetails : TRANEMO T-SHIRT RH0027 ZWART MT L
Klassiek T-Shirt met ronde hals.
Behoudt zijn vorm na het wassen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 175 g/m² |
| Materiaal | 100% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,87 excl. BTW
/ stuk
€ 14,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen