TRANEMO T-SHIRT FR 590789 MARINE MT M
TRANEMO THIRT FR 590789 MARINE
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tranemo:59078903005
Rubix:40321388

Documenten
Productdetails : TRANEMO T-SHIRT FR 590789 MARINE MT M
Vlamvertragend T-Shirt met ronde hals in een zachte single jersey. Korte mouwen. Materiaal: 894: Cantex Jersey 170AT, 170 g/m², EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1, IEC 61482-1-2 CL.1 Normeringen: EN ISO 14116 index 3, EN 1149-5,
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,14 excl. BTW
/ stuk
€ 70,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen