TRANEMO WERKBROEK FR ARC2 HI-VIS 588181 GEEL/MARINE MT D96
TRANEMO WERKBROEK FR ARC2 HI-VIS 588181 GEEL/MARINE
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:58818194096
Rubix:A0077818

Productdetails : TRANEMO WERKBROEK FR ARC2 HI-VIS 588181 GEEL/MARINE MT D96
Vlamvertragende Hi-Vis werkbroek voorzien van een dunne voering, waardoor deze voldoet aan vlamboog IEC 61482-2 klasse 2. Contrast stiksels. Steekzakken. Achterzakken met klep. Cargozak met klep en verdekte sleutelring. Liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Artikel wordt geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen. Materiaal: 811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, LOI: 29,8% 911: Voering, Cantex Pro 145, 160 g/m², LOI: 26,7% Normeringen: EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN 13034 Type PB (6), EN ISO 20471 klasse 1, IEC 61482-2: APC 2, ELIM: 15,0 cal/cm², ATPV: 18,0 cal/cm² ,
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 96 |
| Hoofdmateriaal | polyethyleen |
| Secundaire kleur | marineblauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 280,36 excl. BTW
/ stuk
€ 339,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
96