TRANEMO WERKBROEK FR HI-VIS 612182 ORANJE MT C52
TRANEMO WERKBROEK FR HI-VIS 612182
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tranemo:6121-82-50-C52
Rubix:A0364655
Fabrikant:6121-82-50-C52
EAN:7393286224417

Documenten
Productdetails : TRANEMO WERKBROEK FR HI-VIS 612182 ORANJE MT C52
Inherent vlamvertragende Hi-Vis werkbroek met een comfortabele stof aan de binnenzijde. PFAS-vrij.
Steekzakken. Achterzakken met klep. Cargozakken met klep. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken. Geheel metaalvrij.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 52 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 370 g/m² |
| Materiaal | 50% polyester / 27% modacryl / 22% katoen / 1% antistatisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 209,84 excl. BTW
/ stuk
€ 253,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
52