TRANEMO WERKBROEK HI-VIS FR TERA NM 602381 GEEL/MAR MT C48
TRANEMO WERKBROEK HI-VIS FR TERA NM 602381 GEEL/MAR
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:60238194048
Rubix:A0674238
EAN:7393286298371

Productdetails : TRANEMO WERKBROEK HI-VIS FR TERA NM 602381 GEEL/MAR MT C48
Inherent vlamvertragende Hi-Vis werkbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Geschikt voor een werkomgeving met kans op chemische spatten. Metaalvrij.
Steekzakken. Achterzakken met klep. Cargozak met klep, telefoonzak en verdekte sleutelring. Liniaalzak met klep. In hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde.
NORMERING:
EN ISO 11612
EN 61482-2
EN 1149-5
EN ISO 11611
EN 13034
EN ISO 20471
EN ISO 15797
TRANEMO SKINSAFE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 48 |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 811: tera tx - 45% modacryl / 35% katoen / 18% polyamide / 2% antistatisch, 260 g/m² |
| Vlamweerstand | inherent vlamvertragend; en iso 11612 a1+a2 b1 c1 e1 f1; en 61482-2 apc 1; elim 8,1 cal/cm², ebt 8,7 cal/cm² (en iec 61482-1-1:2019); loi 29,8% |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 179,74 excl. BTW
/ stuk
€ 217,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
48