TRANEMO WERKBROEK HI-VIS FR WS 502388 GE/MAR MT C44
TRANEMO WERKBROEK HI-VIS FR WS 502388 GE/MAR
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:50238894044
Rubix:A0674878
EAN:7393286294595

Productdetails : TRANEMO WERKBROEK HI-VIS FR WS 502388 GE/MAR MT C44
Inherent vlamvertragende Hi-Vis werkbroek in Cantex Weld aan de voorkant, en in Cantex Stretch aan de achterkant. Cantex Stretch geeft de broek flexibiliteit en biedt bewegingsvrijheid en hoog comfort, terwijl Cantex Weld aan de voorzijde extra hoge bescherming biedt tegen las- en slijpspatten. PFAS-vrij.
Steekzakken. Achterzakken met klep. Hamer houder. Cargozak met klep, telefoonzak en verdekte sleutelring voor ID-kaart houder. Liniaalzak met klep, mes houder en onderaan versterkt. In hoogte verstelbare knievakken. Onderzijde pijpen verstelbaar met drukknopen. Contrast stiksels.
NORMERING:
EN ISO 11612
EN 61482-2
EN 1149-5
EN ISO 11611
EN 13034
EN ISO 20471
TRANEMO SKINSAFE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 44 |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Materiaal | 885: cantex weld (50% modacryl / 36% katoen / 12% polyamide / 2% antistatisch, 365 g/m²) + 884: cantex stretch (48% modacryl / 35% katoen / 12% polyamide / 3% elastische vezel / 2% antistatisch, 365 g/m²) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 248,54 excl. BTW
/ stuk
€ 300,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
44