TRANEMO WERKBROEK HI-VIS FR WS 505388 GE/MAR MT C48
TRANEMO WERKBROEK HI-VIS FR WS 505388 GE/MAR
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:50538894048
Rubix:A0674850
EAN:7393286294885

Productdetails : TRANEMO WERKBROEK HI-VIS FR WS 505388 GE/MAR MT C48
Inherent vlamvertragende Hi-Vis werkbroek met gereedschapszakken in Cantex Weld aan de voorkant, en in Cantex Stretch aan de achterkant. Cantex Stretch geeft de broek flexibiliteit en biedt bewegingsvrijheid en hoog comfort, terwijl Cantex Weld aan de voorzijde extra hoge bescherming biedt tegen las- en slijpspatten. PFAS-vrij.
Dubbele gereedschapszakken met gereedschapslussen. Steekzakken. Achterzakken met klep. Hamer houder. Cargozak met klep, telefoonzak en verdekte sleutelring voor ID-kaart houder. Liniaalzak met klep, mes houder en onderaan versterkt. In hoogte verstelbare knievakken. Onderzijde pijpen verstelbaar met drukknopen. Contrast stiksels.
NORMERING:
EN ISO 11612
EN 61482-2
EN 1149-5
EN ISO 20471
TRANEMO SKINSAFE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 48 |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Materiaal | cantex stretch (884): 48% modacryl / 35% katoen / 12% polyamide / 3% elastische vezel / 2% antistatisch, 365 g/m²; cantex weld (885): 50% modacryl / 36% katoen / 12% polyamide / 2% antistatisch, 365 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 311,32 excl. BTW
/ stuk
€ 376,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
48