TRANEMO WERKBROEK HI-VIS FR ZENITH 522184 ORANJE/MAR MT D108
TRANEMO WERKBROEK HI-VIS FR ZENITH 522184 ORANJE/MAR
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:52218493108
Rubix:A0673714
EAN:7393286293819

Productdetails : TRANEMO WERKBROEK HI-VIS FR ZENITH 522184 ORANJE/MAR MT D108
Inherent vlamvertragende Hi-Vis werkbroek in een comfortabel doek met verdekte zakopeningen voor het werken met chemicaliën. Metaalvrij.
Steekzakken. Achterzakken met klep. Cargozak links met klep, telefoonzak en sleutelring. Liniaalzak. In hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde.
NORMERING:
EN ISO 11612
EN 61482-2
EN 1149-5
EN ISO 20471
EN 13034
TRANEMO SKINSAFE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 108 |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Materiaal | 45% modacryl / 35% katoen / 18% polyamide / 2% antistatisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 192,64 excl. BTW
/ stuk
€ 233,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
108