TRANEMO WERKBROEK STRETCH 192140 GEEL/MARINE MT C148
TRANEMO WERKBROEK STRETCH 192140 GEEL/MARINE
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:19214094148
Rubix:A0368064
Fabrikant:19214094148
EAN:7393286271411

Productdetails : TRANEMO WERKBROEK STRETCH 192140 GEEL/MARINE MT C148
Broek met stretchzones voor een perfecte pasvorm, hoog comfort en bewegingsvrijheid. PFAS-vrij.
Versterkte gulp en stretchzones in het kruis. Zijzakken. Cargozak met klep, verborgen D-ring, telefoonzak met stretchzone en klep. Duimstokzak met gereedschapszakken en meslus. Kniezakken aan de binnenkant. HTPA Dobby en stretchzones op de knie. Stretch in het zitvlak. Achterzak. Achterzoom van HTPA Dobby met reflecterende details. Verstelbare voetwijdte met kunststof drukknopen. ¹Dit kledingstuk is geproduceerd met nieuwe PFAS-vrije stoffen. We zullen tijdelijk een gemengde voorraad hebben en de overgang naar PFAS-vrij is een lopende vervanging.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 148 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geel |
| Zakken voor kniestukken | binnenzakken voor kniestukken (knievakken aan de binnenzijde). |
| Gewicht | 245 g/m² |
| Materiaal | 400: 65% polyester / 35% katoen, 245 g/m²; 310: 4-weg stretch 50% polyamide / 42% polyester / 8% elastische vezel, 250 g/m²; 213: htpa dobby 100% polyamide, 260 g/m²; 441: 74% polyester / 24% katoen / 2% elastische vezel, 245 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,08 excl. BTW
/ stuk
€ 133,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
148