TRANEMO WERKBROEK STRETCH COMFORT 112240 ZWART MT D80
TRANEMO WERKBROEK STRETCH COMFORT 112240 ZWART
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:11224007080
Rubix:A0674587
EAN:7393286281397

Productdetails : TRANEMO WERKBROEK STRETCH COMFORT 112240 ZWART MT D80
Geavanceerde werkbroek met stretch met veel gereedschapszakken voor de ambachtsman die veel functionaliteit vraagt. De broek heeft met HTPA Dobby versterkte knievakken aan de buitenzijde en 4-weg stretch zones voor een perfecte pasvorm, optimaal comfort en bewegingsvrijheid.
Versterkte gulp en stretch in het kruisgedeelte. Steekzakken. Links cargozak met klep, verdekte sleutelring, telefoonzak met stretch zone. Rechts cargozak met diverse gereedschapszakken en liniaalzak. Knievakken in HTPA Dobby. 4-weg stretch rond de knie en aan de achterzijde. Achterzakken. Achterzijde onderaan versterkt met HTPA Dobby met reflectie detail. Onderzijde pijpen verstelbaar met kunststof drukknopen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 80 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 65% polyester / 35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,94 excl. BTW
/ stuk
€ 134,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
80