TRANEMO WERKBROEK STRETCH DAMES 192840 GEEL/MARINE MT 44
TRANEMO WERKBROEK STRETCH DAMES 192840 GEEL/MARINE
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:1928-40-94-44
Rubix:A0368004
Fabrikant:19284094644
EAN:7393286271718

Productdetails : TRANEMO WERKBROEK STRETCH DAMES 192840 GEEL/MARINE MT 44
Versterkte gulp en stretch in het kruisgedeelte. Steekzakken. Cargozak met klep, verdekte sleutelring, telefoonzak met klep. Liniaalzak met gereedschapszakken. Knievakken aan de binnenzijde. HTPA Dobby en stretch zones op de knie. Stretch aan achterzijde. Achterzak. Achterzijde onderaan versterkt met HTPA Dobby met reflectie detail. Onderzijde pijpen verstelbaar met kunststof drukknopen. ¹Dit kledingstuk is geproduceerd met nieuwe PFAS-vrije doeken. Gedurende een overgangsperiode zullen we een gemengde voorraad hebben, waarbij de overgang naar PFAS-vrije doeken geleidelijk plaatsvindt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 44 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geel |
| Gewicht | 245 g/m² |
| Materiaal | 65% polyester / 35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,08 excl. BTW
/ stuk
€ 133,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen