TRANEMO WERKBROEK STRETCH DAMES FR 632881 GEEL/MARINE MT 48
TRANEMO WERKBROEK STRETCH DAMES FR 632881 GEEL/MARINE
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:63288194648
Rubix:A0336313
EAN:7393286234041

Productdetails : TRANEMO WERKBROEK STRETCH DAMES FR 632881 GEEL/MARINE MT 48
Inherent vlamvertragende dames werkbroek met stretch voor de juiste pasvorm en verhoogd comfort tijdens werk dat om optimale bewegingsvrijheid vraagt.
Versterkte gulp en stretch in het kruisgedeelte. Steekzakken. Cargozak met stretch en klep met verdekte sleutelring, telefoonzak met klep. Liniaalzak met gereedschapszakken. Voorgevormde knieën met knievakken in HTFR Dobby en stretch. Stretch aan achterzijde. Achterzakken met klep. Achterzijde onderaan versterkt met HTFR Dobby. Verstelbare pijpen met drukknopen. Geheel metaalvrij.
NORMERING:
EN ISO 11612
IEC 61482-2
EN 1149-5
EN ISO 20471
EN ISO 15797
TRANEMO SKINSAFE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 48 |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 811: tera tx - 45% modacrylic / 35% katoen / 18% polyamide / 2% antistatisch, 260 g/m²; 852: fr stretch - 78% aramide / 20% elastische vezel / 2% antistatisch, 320 g/m²; 804: htfr dobby - 39% modacrylic / 28% polyamide / 17% katoen / 15% aramide / 1% antistatisch, 295 g/m² |
| Vlamweerstand | inherent vlamvertragend; en iso 11612 a1+a2 b1 c1 f1; en 61482-2 apc 1 (elim: 8,1 cal/cm²; ebt: 8,7 cal/cm²); en 1149-5; en iso 20471 cl.1; en iso 15797 50 wasbeurten (max). |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 290,68 excl. BTW
/ stuk
€ 351,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen