TRANEMO WERKBROEK STRETCH FR 602481 GEEL/MARINE MT C54
TRANEMO WERKBROEK STRETCH FR 602481 GEEL/MARINE
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:60248194054
Rubix:A0362364
EAN:7393286274832

Productdetails : TRANEMO WERKBROEK STRETCH FR 602481 GEEL/MARINE MT C54
Inherent vlamvertragende werkbroek met extra zichtbaarheid en stretch voor meer comfort tijdens werk dat om optimale bewegingsvrijheid vraagt. Geheel metaalvrij.
Versterkte gulp en stretch in het kruisgedeelte. Steekzakken. Cargozak met klep, telefoonzak, pennen zakken en verdekte sleutelring. Liniaalzak met versterkte onderzijde. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Stretch aan achterzijde. Achterzakken met klep.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 54 |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 45% modacryl / 35% katoen / 18% polyamide / 2% antistatisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 241,66 excl. BTW
/ stuk
€ 292,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
54