TRANEMO WERKBROEK STRETCH FR 632281 GEEL/MARINE MT D104
TRANEMO WERKBROEK STRETCH FR 632281 GEEL/MARINE
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:6322-81-94-D104
Rubix:40321212
EAN:7393286232689

Productdetails : TRANEMO WERKBROEK STRETCH FR 632281 GEEL/MARINE MT D104
Tranemo werkbroek stretch fr 632281 geel/marine mt d104
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 104 |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 45% modacrylic / 35% cotton / 18% polyamide / 2% antistatic |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 290,68 excl. BTW
/ stuk
€ 351,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
104