TRANEMO WERKJAS FR 603081 GEEL/MARINE MT XXL
TRANEMO WERKJAS FR 603081 GEEL/MARINE
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tranemo:60308194008
Rubix:A0101296
EAN:7393286215248

Documenten
Productdetails : TRANEMO WERKJAS FR 603081 GEEL/MARINE MT XXL
Vlamvertragend werkjack met verhoogde zichtbaarheid in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Non-Metal. Verdekte ritssluiting met drukknopen voorzijde. Verlengd rugpand. Borstzakken met klep. Mouwzak met klep, verdekte sleutelring en lus voor ID-zak. Steekzakken met klep. Twee binnenzakken met klep. Telefoonzak aan binnenzijde. Tunnelkoord in de taille. Verstelbare manchetten. Reflectie op de schouders en mouwen. Geheel metaalvrij. *Wanneer de kleding voornamelijk voor lassen wordt gebruikt, neemt u dan voor advies contact op met Tranemo Benelux. Materiaal: 811: Tera TX, 260 g/m², Fluorescerend EN ISO 20471, LOI: 29,8%
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | polyethyleen |
| Secundaire kleur | marineblauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 215,00 excl. BTW
/ stuk
€ 260,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen