TRANEMO WINTERJAS FR HI-VIS 510193 GEEL/MARINE MT XXS
TRANEMO WINTERJAS FR HI-VIS 510193
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tranemo:51019394002
Rubix:A0366265
Fabrikant:5101-93-94-XXS
EAN:7393286259266

Documenten
Productdetails : TRANEMO WINTERJAS FR HI-VIS 510193 GEEL/MARINE MT XXS
Inherent vlamvertragend Hi-Vis winterjack met getapete naden en gewatteerde voering. Wind- en waterdicht conform EN 343. PFAS-vrij¹ en metaalvrij. Buitendoek van 20% gerecyclede vezels.
Verdekte ritssluiting en drukknopen voorzijde. Twee portofoonhouders. Verticale borstzak met rits. Sleutelring. Steekzakken met fleece voering en zakklep. Verlengd rugpand met twee zijsplitten voor meer bewegingsvrijheid. Verstelbare manchetten. Windstoppers in de mouwen. Binnenzakken, één voor IPad/documenten. Fleece in de kraag. Rugpand toegankelijk met rits voor het plaatsen van een heat seal logo. Kan worden uitgerust met capuchon 9151 93.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 2xs |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Gewicht | 300 g/m² |
| Materiaal | 50% modacryl / 43% katoen / 6% polyamide / 1% antistatisch, pu laminaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 505,68 excl. BTW
/ stuk
€ 611,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen