TRANEMO WINTEROVERALL HI-VIS 431546 GEEL/MARINE MT S
TRANEMO WINTEROVERALL HI-VIS 431546 GEEL/MARINE
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:43154694004
Rubix:A0673850
EAN:7393286278038

Productdetails : TRANEMO WINTEROVERALL HI-VIS 431546 GEEL/MARINE MT S
Duurzame Hi-Vis winteroverall met getapete naden en gewatteerde voering. Wind- en waterdicht conform EN 343. De overall is ergonomisch gevormd om te kunnen werken met omhoog geheven armen. PFAS-vrij.
Verdekte tweeweg ritssluiting en dubbele stormflap voorzijde met drukknopen. Grote verstelbare en afneembare capuchon met gewatteerde voering. Fleece in de kraag. Twee portofoonhouders. Borstzakken met rits. Sleutelring en lus voor ID-zak. Verstelbare manchetten met windstoppers in de mouwen. Beenzakken met klep. Liniaalzak. Met HTPA versterkte knieën en onderaan de pijpen. Knievakken aan de binnenzijde. Tweeweg ritssluiting in de pijpen en onderin verstelbaar. Met comfortabele heat seal reflectie.
NORMERING:
EN ISO 20471
EN 343
EN 342
RIS-3279-TOM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | s |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Gewicht | 80 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 307,02 excl. BTW
/ stuk
€ 371,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen