Referenties
Stahlwille:96524010
Rubix:10128569
EAN:4018754239375



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE TRANSDUCER LABO 7728-10
Sterke punten
•Gepatenteerd
Voor laboratoriumomgevingen
Met geoptimaliseerd meetbereik
Voor het kalibreren van momentsleutels en momentschroevendraaiers
Geschikt voor gebruik in combinatie met perfectControl® kalibreereenheid No 7794 of kalibratiesysteem No 7706
Hoge nauwkeurigheid dankzij conversie en digitalisering van de aflezingen binnen de transducer zelf
Met hoogwaardige zelfvergrendelende precisieplug
Niet gevoelig voor laterale krachten door de laagbouwconstructie
Met DAkkS kalibratiecertificaat
Max. weergaveafwijking ± 0. 5% van de aflezing
Verdere gegevens op aanvraag
Wordt geleverd in stevige kunststofkoffer
Meetbereiken op basis van aanwijzingsafwijking
Voor laboratoriumomgevingen
Met geoptimaliseerd meetbereik
Voor het kalibreren van momentsleutels en momentschroevendraaiers
Geschikt voor gebruik in combinatie met perfectControl® kalibreereenheid No 7794 of kalibratiesysteem No 7706
Hoge nauwkeurigheid dankzij conversie en digitalisering van de aflezingen binnen de transducer zelf
Met hoogwaardige zelfvergrendelende precisieplug
Niet gevoelig voor laterale krachten door de laagbouwconstructie
Met DAkkS kalibratiecertificaat
Max. weergaveafwijking ± 0. 5% van de aflezing
Verdere gegevens op aanvraag
Wordt geleverd in stevige kunststofkoffer
Meetbereiken op basis van aanwijzingsafwijking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Capaciteit | 100 N.m |
| Aansluiting | 3/8 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.902,83 excl. BTW
/ stuk
€ 3.512,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
