Referenties
3M:948519
Rubix:23060120
Fabrikant:7000115673
Productdetails : 3M TRANSFER TAPE 9485PC 19MMX55MTR 948519
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Breedte | 19 mm |
| Lengte | 55 m |
| Dikte | 0,13 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | overdrachtstape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 525,96 excl. BTW
/ 12 rollen
€ 636,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen