RENOLD SLUITSCHAKEL 20B-1 SD No.11 ( Splitpen )

Transmission Chain

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Renold:SD20B1S11I
Rubix:01031114
EAN:0673766704019
RENOLD SLUITSCHAKEL 20B-1 SD No.11 ( Splitpen )
Technische samenvatting
Kettingroller chain
Steek van de ketting31,75 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RENOLD SLUITSCHAKEL 20B-1 SD No.11 ( Splitpen )


Sterke punten

•Consistent quality
Depth of inventory

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht0,118 g
Kettingroller chain
Steek van de ketting31,75 mm
Diameter rol19,05 mm
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode73151900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,40 excl. BTW
/ stuk
8,95 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden