Referenties
Tsubaki:RS08B PC 1 RP (P=1/2")
Rubix:01270461
Fabrikant:90000010440-M3.05
EAN:8718472556575

Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Ketting | 08b-1 |
Productdetails : TSUBAKI KETTING RS08B-1 PC
Rolketting-simpel Corrosiebestendig BS PC
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1220 g |
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Ketting | 08b-1 |
| Ketting lengte | 5000 mm |
| Gewicht | 1,22 kg |
| Aangepaste tariefcode | 73151190 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 300,90 excl. BTW
/ 5 meters
€ 364,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen