Referenties
Stahlwille:83032480
Rubix:10128302
EAN:4018754259908
Documenten
Productdetails : STAHLWILLE INLEG 50/16/6K
Lege inleg doppenset.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 36x185x440 mm |
| Logistiek gewicht | 150 g |
| Lengte | 454 mm |
| Hoogte | 253 mm |
| Breedte | 64 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,88 excl. BTW
/ stuk
€ 21,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen

