Referenties
Stahlwille:83040001
Rubix:10127032
EAN:4018754168071

Documenten
Productdetails : STAHLWILLE 55/9/6N 83040001
Lege inleg doppenset.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 81x215x570 mm |
| Logistiek gewicht | 236 g |
| Aantal vakken | 15 |
| Lengte | 575 mm |
| Hoogte | 220 mm |
| Breedte | 86 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,29 excl. BTW
/ stuk
€ 29,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
