Referenties
Stahlwille:83092013
Rubix:10128317
EAN:4018754259007
Documenten
Productdetails : STAHLWILLE INLEG 89TXK
Lege inleg doppenset.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 29x155x402 mm |
| Logistiek gewicht | 116 g |
| Lengte | 413 mm |
| Hoogte | 230 mm |
| Breedte | 57 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,41 excl. BTW
/ stuk
€ 12,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen

