Referenties
Facom:1130.1
Rubix:10106140
EAN:3148512249504

Productdetails : FACOM SOLDEERTRES 1130.1
Desoldering braid
- This braid has remarkably absorbent qualities. It avoids thermal shocks for delicate components.
-Width: 1.6 mm.
- Length: 1.6 m
Weight: 15 g.
- This braid has remarkably absorbent qualities. It avoids thermal shocks for delicate components.
-Width: 1.6 mm.
- Length: 1.6 m
Weight: 15 g.
Br [mm]: 1,6[g]: 15
Sterke punten
• Deze tres heeft opmerkelijke absorberende eigenschappen. Zij voorkomt verhitting van gevoelige componenten.• Breedte: 1,6 mm.• Lengte: 1,6 m.Gewicht: 15 g.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 15 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 50x50x15 mm |
| Gewicht verpakking | 15 g |
| Lengte | 1600 mm |
| Breedte | 1,6 mm |
| Gewicht | 15 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,91 excl. BTW
/ stuk
€ 8,36 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden