FACOM VIJL DRIEKANT MET HECHT BASTAARD 200MM TRI.B200EMA

TRI.BEMA - Driekante bastaardvijlen met handgreep

Zie technische informatie

Referenties

Facom:TRI.B200EMA
Rubix:10104635
EAN:3148518601825
FACOM VIJL DRIEKANT MET HECHT BASTAARD 200MM TRI.B200EMA

Technische samenvatting

Vormdriehoekig
Lengte200 mm
Handvatmet
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM VIJL DRIEKANT MET HECHT BASTAARD 200MM TRI.B200EMA


E [mm]: 15L [mm]: 200[g]: 210

Sterke punten

• Driehoekige handvijlen.• Dubbele kap op de 3 zijden.• Ergonomische kunststof handgreep (bestand tegen de meest agressieve oplosmiddelen uit de werkplaats).• Aanbevolen voor ruwe bewerking op staal, gietijzer, messing en harde kunststoffen.

Toepassingen

Recommended for steel, cast iron, brass and hard plastics roughing work.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht200 g
Afmeting verpakking (D x B x H)325x28x25 mm
Gewicht verpakking200 g
Vormdriehoekig
Lengte200 mm
Handvatmet
Snijwijze- dubbele grootte op de 3 gezichten.
Sectie15 mm
€ 11,49 excl. BTW
/ stuk
€ 13,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen