TRICORP BERMUDA FIT STRETCH RE2050 502703 INKT BL. MT 60
TRICORP BERMUDA FIT STRETCH RE2050 502703
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:502703Ink60
Rubix:A0355999
EAN:8718326036437






Productdetails : TRICORP BERMUDA FIT STRETCH RE2050 502703 INKT BL. MT 60
Deze nieuwe duurzame Korte Werkbroek Fitted Stretch RE2050 is het broertje van de lange variant! Gemaakt in een volledige stretchkwaliteit, wat het een uitermate comfortabele en representatieve broek maakt!De Korte Werkbroek Fitted Stretch is onderdeel van het RE2050 kledingpakket: een duurzaam en circulair kledingpakket. Deze werkbroek is gemaakt van 92% recycled nylon en 8% elastaan. Dankzij het gebruik van recyclede grondstoffen is de CO2-uitstoot lager en verbruiken we minder water en energie tijdens de productie dan bij een werkbroek van virgin grondstoffen! Dit item is verkrijgbaar in de kleuren Ink en Black en in de brede maatrange 42-66. De reflective piping op het achterbeen en onder de achterzakken geeft de werkbroek een sportieve en moderne look. Met twee steekzakken en twee open achterzakken biedt de korte werkbroek voldoende opbergmogelijkheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 60 |
| Hoofdmateriaal | polyamide |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 92% recycled polyamide / 8% elastaan |
| Gewicht | 265 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,48 excl. BTW
/ stuk
€ 75,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
60
