Referenties
Tricorp:401001BlackL
Rubix:22085017
EAN:8718326000025






Productdetails : TRICORP BODYWARMER 401001 ZWART MT L
Deze bodywarmer heeft een traditionele pasvorm. Het verlengde rugpand zorgt ervoor dat ook tijden het bukken de rug bedekt blijft. De bodywarmer biedt voldoende opbergruimte met 6 zakken aan de voorzijde en 2 binnenzakken, waarvan 1 geschikt voor de telefoon. De rits wordt bedekt door een stormflap die gesloten wordt met drukkers. De armsgaten zijn voorzien van elastische windvangers. In het rugpand zit een printerrits voor het borduren of bedrukken van het artikel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 160 g/m² |
| Materiaal | 80% polyester / 20% katoen |
| Aangepaste tariefcode | 6201139090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,65 excl. BTW
/ stuk
€ 32,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Kleur
Maat
l
