TRICORP BROEK 2-WS REDEFINED HI-VIS 506117 INK/OR MT 64
TRICORP BROEK 2-WS REDEFINED HI-VIS 506117 INK/OR
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:506117InkFluororange64
Rubix:A0887851
Fabrikant:506117InkFluororange64
EAN:8718326604780

Productdetails : TRICORP BROEK 2-WS REDEFINED HI-VIS 506117 INK/OR MT 64
De Werkbroek 2-Way Stretch High Vis Redefined van Tricorp is er voor vakmensen die gezien móéten worden. Dankzij de EN ISO 20471 klasse 1 normering en gesegmenteerde reflectie blijf je perfect zichtbaar, zelfs in slechte lichtomstandigheden. Deze broek combineert 58% gerecycled polyester, 40% biologisch katoen en 2% elastaan in een doekgewicht van 250 g/m2, waardoor de comfortabele 2-way stretch soepel meebeweegt tijdens elke taak. Dankzij de versterkende polyamide Cordura® op kwetsbare plekken is deze broek gebouwd om zelfs de zwaarste klussen te weerstaan.Praktisch in gebruik met slimme zakken zoals een duimstokzak, een multifunctionele dijbeenzak met klep en een speciale smartphonezak, heb je je gereedschap en benodigdheden altijd binnen handbereik. De ritssluiting, riemlussen, keuze uit drie lengtematen, afneembare D-ring en de verbeterde pasvorm zorgen voor optimaal draagcomfort, dag in dag uit. Verkrijgbaar in meerdere lengtematen voor de juiste fit.Deze broek is OEKO-TEX® Standard 100, GRS- en OCS-gecertificeerd en wasbaar op 60 graden, perfect voor intensief en langdurig gebruik. De Werkbroek 2-Way Stretch High Vis Redefined is verkrijgbaar in de maten 42-66, 45-59 en 22-29 en de kleuren Ink-Fluor Orange en Ink-Fluor Yellow. Combineer deze broek met andere items uit de High Vis Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 64 |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | oranje |
| Materiaal | 58% recycled polyester / 40% biologisch katoen / 2% elastaan | 80% recycled polyester / 20% bci katoen | 100% polyamide cordura® |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,28 excl. BTW
/ stuk
€ 62,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
64
