TRICORP BROEK 2-WS REDEFINED REFL 506104 ZW/GL MT 42
TRICORP BROEK 2-WS REDEFINED REFL 506104 ZW/GL
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:506104BlackFluoryellow42
Rubix:A0883744
Fabrikant:506104BlackFluoryellow42
EAN:8718326592001

Productdetails : TRICORP BROEK 2-WS REDEFINED REFL 506104 ZW/GL MT 42
De Werkbroek 2-Way Stretch Reflective Redefined van Tricorp is gemaakt voor professionals die gezien willen opvallen. Dankzij de gesegmenteerde reflectie rondom de pijpen en reflectie elementen op de achterzijde, voeldoet deze broek aan de EN 17353 norm voor medium risk nachtzichtbaarheid, waardoor je ook bij weinig licht goed zichtbaar bent. De combinatie van 58% gerecycled polyester, 40% biologisch katoen en 2% elastaan, met een doekgewicht van 250 g/m2, zorgt voor een comfortabele 2-way stretch die met je meebeweegt, de hele dag door.Deze broek is gebouwd voor zwaar werk: Cordura® verstevigingen op kwetsbare plekken verlengen de levensduur aanzienlijk. Slim geplaatste zakken, zoals een duimstokzak, dijbeenzak en smartphonezak met klep geven je snel toegang tot je tools. De afneembare D-ring en de verbeterde pasvorm maken de werkbroek functioneel én prettig om te dragen. Verkrijgbaar in meerdere lengtematen voor de juiste fit.De Werkbroek 2-Way Stretch Reflective Redefined is niet alleen duurzaam geproduceerd, waardoor het OEKO-TEX 100, GRS en OCS-gecertificeerd is, maar ook bestand tegen intensief gebruik: minimaal 50 industriële wasbeurten op 60°C mét behoud van zichtbaarheid.De Werkbroek 2-Way Stretch Reflective Redefined is verkrijgbaar in 3 verschillende lengtematen 42-66, 45-59 en 22-29 en de kleuren Black-Fluor Yellow en Ink-Fluor Yellow. Combineer deze broek met andere items uit de Reflective Redefined Reflective-lijn voor een complete, professionele outfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 42 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geel |
| Materiaal | 58% recycled polyester / 40% biologisch katoen / 2% elastaan | 100% polyamide cordura® |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,57 excl. BTW
/ stuk
€ 59,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
42
