TRICORP BROEK 4-WS REDEFINED UNI 506113 ANTR MT 27
TRICORP BROEK 4-WS REDEFINED UNI 506113 ANTR
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:506113Anthracite27
Rubix:A0885129
Fabrikant:506113Anthracite27
EAN:8718326217706

Productdetails : TRICORP BROEK 4-WS REDEFINED UNI 506113 ANTR MT 27
De Werkbroek 4-Way Stretch Redefined van Tricorp is de perfecte keuze voor professionals die geen concessies willen doen aan comfort, duurzaamheid of functionaliteit. Deze broek is vervaardigd uit 82% elastomultiester en 18% gerecycled polyester, met een doekgewicht van 250 g/m², en biedt een ongeëvenaarde 2-way stretch voor maximale bewegingsvrijheid, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. De combinatie van 4-way stretch, de waterafstotende finish en ventilerende zones in de knieholtes garandeert bovendien optimaal comfort tijdens zwaar fysiek werk.De Werkbroek 4-way Stretch Redefined is voorzien van slimme, goed doordachte details zoals Cordura® verstevigingen op kwetsbare plekken, een praktische dijbeenzak met volumeplooi, duimstokzak, smartphonezak met klep en stevige achterzakken. Alles zit precies daar waar je het nodig hebt, zodat je efficiënt kunt blijven werken. Met de afneembare D-ring en sterke riemlussen is ook aan gereedschap en accessoires gedacht.Deze werkbroek is leverbaar in 3 verschillende lengtematen van 42-66, 45-59 en 22-29, waardoor hij bij een brede doelgroep van professionals past. De regular pasvorm zorgt voor comfort en bewegingsvrijheid zonder dat het er slordig uitziet. Bovendien is de broek gecertificeerd volgens OEKO-TEX® en GRS, waarmee je zeker weet dat je kiest voor een verantwoorde én hoogwaardige werkkleding. De Werkbroek 4-Way Stretch Redefined is verkrijgbaar in de kleuren Anthracite, Black, Bordeaux, Ink, Sand en Teal. Combineer deze broek met andere items uit de Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | antraciet |
| Maat | 27 |
| Hoofdmateriaal | elastano |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 82% elastomultiester / 18% recycled polyester | 100% polyamide cordura® |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,39 excl. BTW
/ stuk
€ 82,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
27
